Especificaciones
Detalles
- Precisión2.5
- Rango de temperatura ambiente-40 a 140
- AplicaciónHidráulico y neumático, médico, bombas y compresores, controles de refrigeración, servicios públicos, gestión del agua
- BiselBisel integrado, moldeado como parte integral de la caja para facilitar el montaje en panel.
- Tipo de casoAcrilonitrilo butadieno estireno (ABS), conexión posterior
- Ubicaciones de conexiónAtrás
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Material del elementoTubo Bourdon de aleación de cobre
- Material de la lenteAcrílico
- MaterialAcrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
- Cuerpo del conector de materialLatón
- MovimientoLatón y nailon, o latón con superficies de rodamiento altamente pulidas
- Material del punteroPlástico moldeado
- Rango de presión0 a 300
- Medición de la escalapsi/bar escala doble
Descripción general
- Caja de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de 2"
- Interiores de aleación de cobre
- 300 psi/bar
- Manómetro de conexión posterior de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in