Especificaciones
Detalles
- Precisión2.5
- Rango de temperatura ambiente-40 a 140
- AplicaciónHidráulico y neumático, médico, bombas y compresores, controles de refrigeración, servicios públicos, gestión del agua
- BiselBisel triangular de acero cromado
- Tipo de casoMontaje en panel de caja de acero
- Ubicaciones de conexiónAtrás
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Material del elementoTubo Bourdon de aleación de cobre
- Material de la lenteAcrílico
- MaterialAcero pintado negro con bisel triangular cromado y abrazadera en U
- Cuerpo del conector de materialLatón
- MovimientoLatón y nailon, o latón con superficies de rodamiento altamente pulidas
- Material del punteroPlástico moldeado
- Rango de presión0 a 30
- Medición de la escalaEscala de kPa
Descripción general
- Caja de montaje en panel de acero de 2"
- 30 vac/kPa
- Medidor de vacío de conexión posterior con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in