Especificaciones
Detalles
- Precisión2.5
- Rango de temperatura ambiente-40 a 140
- AplicaciónHidráulico y neumático, médico, bombas y compresores, controles de refrigeración, servicios públicos, gestión del agua
- Tipo de casoAcrilonitrilo butadieno estireno cuadrado (ABS), montaje en panel (solo 2")
- Ubicaciones de conexiónAtrás
- Material del elementoTubo Bourdon de aleación de cobre
- Material de la lenteAcrílico
- MovimientoLatón y nailon, o latón con superficies de rodamiento altamente pulidas
- Material del punteroPlástico moldeado
- Rango de presión0 a 30
- Medición de la escalaescala doble psi/kPa
Descripción general
- Caja de montaje en panel cuadrado de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de 2 in
- Interiores de aleación de cobre
- 30 psi/kPa
- Manómetro de conexión posterior de rosca de tubería nacional (NPT) macho/10-32 hembra de 1/8 in