Motion
20-148-60-PSI/KPA

NOSHOK INC
20-148-60-PSI/KPA

Manómetro, Caja de montaje en panel cuadrado ABS de 2 in, Interiores de aleación de cobre, 60 psi/kPa, 1/8 NPT Macho/10-32 Con. posterior hembra
Artículo MI #13812313
No. Fabricante 20-148-60-PSI/KPA
Precio54.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
20-148-60-PSI/KPA

Manómetro, Caja de montaje en panel cuadrado ABS de 2 in, Interiores de aleación de cobre, 60 psi/kPa, 1/8 NPT Macho/10-32 Con. posterior hembra
Artículo MI #13812313
No. Fabricante 20-148-60-PSI/KPA

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio54.62 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    2.5
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Aplicación
    Hidráulico y neumático, médico, bombas y compresores, controles de refrigeración, servicios públicos, gestión del agua
  • Tipo de caso
    Acrilonitrilo butadieno estireno cuadrado (ABS), montaje en panel (solo 2")
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon de aleación de cobre
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Movimiento
    Latón y nailon, o latón con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 60
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
ACRILONITRI SERIE 20-148-60-PSI/KPA 100
  • Caja de montaje en panel cuadrado de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de 2 in
  • Interiores de aleación de cobre
  • 60 psi/kPa
  • Manómetro de conexión posterior de rosca de tubería nacional (NPT) macho/10-32 hembra de 1/8 in

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"