Motion
25-110-3000-PSI/KPA-CFF

NOSHOK INC
25-110-3000-PSI/KPA-CFF

Manómetro, caja de ABS de 2.5”, partes internas de aleación de cobre, 3000 psi/kPa, con. 1/4 NPT atrás, brida delantera cromada
Artículo MI #13812372
No. Fabricante 25-110-3000-PSI/KPA-CFF
Precio92.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-110-3000-PSI/KPA-CFF

Manómetro, caja de ABS de 2.5”, partes internas de aleación de cobre, 3000 psi/kPa, con. 1/4 NPT atrás, brida delantera cromada
Artículo MI #13812372
No. Fabricante 25-110-3000-PSI/KPA-CFF

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio92.04 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    2.5
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Aplicación
    Hidráulico y neumático, médico, bombas y compresores, controles de refrigeración, servicios públicos, gestión del agua
  • Bisel
    Bisel integrado, moldeado como parte integral de la caja para facilitar el montaje en panel.
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon de aleación de cobre
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Movimiento
    Latón y nailon, o latón con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 3,000
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
ACRILO SERIE 100 25-110-3000-PSI/KPA-CFF
  • Caja de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 3
  • 000 psi/kPa
  • Manómetro de conexión posterior con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con brida delantera cromada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo