Motion
25-120-60-PSI/KPA

NOSHOK INC
25-120-60-PSI/KPA

Manómetro, Caja de montaje en panel de acero de 2.5 in, Interiores de aleación de cobre, 60 psi/kPa, 1/4 NPT Conexión posterior macho
Artículo MI #13812411
No. Fabricante 25-120-60-PSI/KPA
Precio82.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-120-60-PSI/KPA

Manómetro, Caja de montaje en panel de acero de 2.5 in, Interiores de aleación de cobre, 60 psi/kPa, 1/4 NPT Conexión posterior macho
Artículo MI #13812411
No. Fabricante 25-120-60-PSI/KPA
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
Precio82.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    2.5
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Aplicación
    Hidráulico y neumático, médico, bombas y compresores, controles de refrigeración, servicios públicos, gestión del agua
  • Bisel
    Bisel triangular de acero cromado
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon de aleación de cobre
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Acero pintado negro con bisel triangular cromado y abrazadera en U
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Movimiento
    Latón y nailon, o latón con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 60
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
ACRILONITRI SERIE 25-120-60-PSI/KPA 100
  • Caja de montaje en panel de acero de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 60 psi/kPa
  • Manómetro de conexión posterior macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno