Motion
40-100-30-PSI/KPA-BSC

NOSHOK INC
40-100-30-PSI/KPA-BSC

Manómetro, caja de acero negro de 4 in, partes internas de aleación de cobre, 30 psi/kPa, conexión inferior macho 1/4 NPT
Artículo MI #13812433
No. Fabricante 40-100-30-PSI/KPA-BSC
Precio109.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
40-100-30-PSI/KPA-BSC

Manómetro, caja de acero negro de 4 in, partes internas de aleación de cobre, 30 psi/kPa, conexión inferior macho 1/4 NPT
Artículo MI #13812433
No. Fabricante 40-100-30-PSI/KPA-BSC
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
Precio109.06 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Aplicación
    Hidráulico y neumático, médico, bombas y compresores, controles de refrigeración, servicios públicos, gestión del agua
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon de aleación de cobre
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Movimiento
    Latón y nailon, o latón con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 30
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
ACRIL SERIE 100 40-100-30-PSI/KPA-BSC
  • Caja de acero negro de 4"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 30 psi/kPa
  • Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno