Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara1.5000 pulg.
Detalles
- Precisión2.5
- Rango de temperatura ambiente-40 a 140
- AplicaciónProcesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
- Tipo de casoTodo de acero inoxidable (SS), seco, conexión inferior
- Ubicaciones de conexiónParte inferior
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Material del elementoTubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
- Rango de presión manométrica30 psi
- Tipo de indicadorManómetro
- Material de la lenteVidrio del instrumento
- MaterialAcero inoxidable 304 con tapón de alivio de seguridad, acero inoxidable 316 opcional
- Cuerpo del conector de materialAcero inoxidable
- MovimientoAcero inoxidable con superficies de rodamiento altamente pulidas
- Material del punteroAluminio acabado negro
- Rango de presión0 a 30
- Medición de la escalaEscala única de psi
Descripción general
- Caja de acero inoxidable 304 de 1-1/2"
- Interiores de acero inoxidable 316
- 30 psi
- Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/8"