Motion
15-411-600-PSI

NOSHOK INC
15-411-600-PSI

Pressure Gauge, 1.5" 304SS Case, 316SS Internals, 600 psi, 1/8 NPT Male Back Conn
Artículo MI #13812455
No. Fabricante 15-411-600-PSI
Precio315.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
15-411-600-PSI

Pressure Gauge, 1.5" 304SS Case, 316SS Internals, 600 psi, 1/8 NPT Male Back Conn
Artículo MI #13812455
No. Fabricante 15-411-600-PSI
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
Precio315.37 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    2.5
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Aplicación
    Procesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
  • Tipo de caso
    Todo de acero inoxidable (SS), seco, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
  • Material de la lente
    Vidrio del instrumento
  • Material
    Acero inoxidable 304 con tapón de alivio de seguridad, acero inoxidable 316 opcional
  • Cuerpo del conector de material
    Acero inoxidable
  • Movimiento
    Acero inoxidable con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 600
  • Medición de la escala
    Escala única de psi

Descripción general

Descripción del fabricante
15-411-600-PSI SERIE 400/500 TODA LA TINTA
  • Caja de acero inoxidable 304 de 1-1/2"
  • Interiores de acero inoxidable 316
  • 600 psi
  • Manómetro de conexión posterior macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/8 in

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno