Motion
25-400-15-PSI/KG/CM2

NOSHOK INC
25-400-15-PSI/KG/CM2

Manómetro, armazón de 2.5" 304SS, 316SS componentes internos, 15 psi/kg/cm2, conector inferior macho de 1/4 NPT
Artículo MI #13812483
No. Fabricante 25-400-15-PSI/KG/CM2
Precio203.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-400-15-PSI/KG/CM2

Manómetro, armazón de 2.5" 304SS, 316SS componentes internos, 15 psi/kg/cm2, conector inferior macho de 1/4 NPT
Artículo MI #13812483
No. Fabricante 25-400-15-PSI/KG/CM2
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
Precio203.26 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Aplicación
    Procesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
  • Tipo de caso
    Todo acero inoxidable (SS), seco/llenable, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
  • Material de la lente
    Trogamida
  • Material
    Acero inoxidable 304 pulido con tapón de alivio de seguridad
  • Cuerpo del conector de material
    Acero inoxidable
  • Movimiento
    Acero inoxidable con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 15
  • Medición de la escala
    psi/kg/cm2 Escala doble

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 25-400-15-PSI/KG/CM2 400/500 TODO
  • Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
  • Interiores de acero inoxidable 316
  • 15 psi/kg/cm2
  • Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno