Motion
25-410-30-VAC-SG

NOSHOK INC
25-410-30-VAC-SG

Medidor de vacío, caja de 2.5 pulg. 304SS , 316SS componentes internos, 30 V CA, conector posterior macho 1/4 NPT , lente de vidrio de seguridad
Artículo MI #13812674
No. Fabricante 25-410-30-VAC-SG
Precio283.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-410-30-VAC-SG

Medidor de vacío, caja de 2.5 pulg. 304SS , 316SS componentes internos, 30 V CA, conector posterior macho 1/4 NPT , lente de vidrio de seguridad
Artículo MI #13812674
No. Fabricante 25-410-30-VAC-SG

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio283.18 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Aplicación
    Procesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
  • Tipo de caso
    Todo de acero inoxidable (SS), seco/llenable, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
  • Material de la lente
    Trogamida
  • Material
    Acero inoxidable 304 pulido con tapón de alivio de seguridad
  • Cuerpo del conector de material
    Acero inoxidable
  • Movimiento
    Acero inoxidable con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 30

Descripción general

Descripción del fabricante
25-410-30-VAC-SG SERIE 400/500 TODO ESTAI
  • Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
  • Interiores de acero inoxidable 316
  • 30 V CA
  • Medidor de vacío de conexión posterior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con lente de vidrio de seguridad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"