Motion
25-410-600-PSI/BAR

NOSHOK INC
25-410-600-PSI/BAR

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, 316SS Internals, 600 psi/bar, 1/4 NPT Male Back Conn
Artículo MI #13812691
No. Fabricante 25-410-600-PSI/BAR
Precio232.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-410-600-PSI/BAR

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, 316SS Internals, 600 psi/bar, 1/4 NPT Male Back Conn
Artículo MI #13812691
No. Fabricante 25-410-600-PSI/BAR
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
Precio232.20 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Aplicación
    Procesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
  • Tipo de caso
    Todo de acero inoxidable (SS), seco/llenable, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
  • Material de la lente
    Trogamida
  • Material
    Acero inoxidable 304 pulido con tapón de alivio de seguridad
  • Cuerpo del conector de material
    Acero inoxidable
  • Movimiento
    Acero inoxidable con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 600
  • Medición de la escala
    psi/bar escala doble

Descripción general

Descripción del fabricante
25-410-600-PSI/BAR 400/500 SERIE ALL ST
  • Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
  • Interiores de acero inoxidable 316
  • 600 psi/bar
  • Manómetro de conexión posterior macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"