Motion
25-500-3000-PSI-GY40

NOSHOK INC
25-500-3000-PSI-GY40

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, 316SS Internals, 3000 psi, 1/4 NPT Male Bottom Conn, -40 Degree Service Filled
Artículo MI #13812779
No. Fabricante 25-500-3000-PSI-GY40
Precio226.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-500-3000-PSI-GY40

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, 316SS Internals, 3000 psi, 1/4 NPT Male Bottom Conn, -40 Degree Service Filled
Artículo MI #13812779
No. Fabricante 25-500-3000-PSI-GY40

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio226.52 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Aplicación
    Procesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad enrollado
  • Material de la lente
    Trogamida
  • Material
    Acero inoxidable 304 pulido con tapón de alivio de seguridad
  • Cuerpo del conector de material
    Acero inoxidable
  • Movimiento
    Acero inoxidable con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 3,000
  • Medición de la escala
    Escala única de psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 25-500-3000-PSI-GY40 400/500 TODO
  • Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
  • Interiores de acero inoxidable 316
  • 3
  • 000 psi
  • Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4" con servicio de -40 grados lleno

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno