Especificaciones
Detalles
- Precisión1.6
- AplicaciónProcesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
- Tipo de casoCaja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
- Ubicaciones de conexiónAtrás
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Material del elementoTubo de seguridad enrollado
- Material de la lenteTrogamida
- MaterialAcero inoxidable 304 pulido con tapón de alivio de seguridad
- Cuerpo del conector de materialAcero inoxidable
- MovimientoAcero inoxidable con superficies de rodamiento altamente pulidas
- Material del punteroAluminio equilibrado, acabado negro
- Rango de presión0 a 1,000
- Medición de la escalapsi/kg/cm2 Escala doble
Descripción general
- Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
- Interiores de acero inoxidable 316
- 1
- 000 psi/kg/cm2
- Manómetro de conexión posterior macho con rosca de tubo nacional (NPT) de 1/4 in con glicerina rellena