Motion
25-510-1000-PSI-SPMC

NOSHOK INC
25-510-1000-PSI-SPMC

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, 316SS Internals, 1000 psi, 1/4 NPT Male Back Conn, Glycerin Filled, 304SS Panel Mount Clamp
Artículo MI #13812843
No. Fabricante 25-510-1000-PSI-SPMC
Precio289.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-510-1000-PSI-SPMC

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, 316SS Internals, 1000 psi, 1/4 NPT Male Back Conn, Glycerin Filled, 304SS Panel Mount Clamp
Artículo MI #13812843
No. Fabricante 25-510-1000-PSI-SPMC
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
Precio289.14 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Aplicación
    Procesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad enrollado
  • Material de la lente
    Trogamida
  • Material
    Acero inoxidable 304 pulido con tapón de alivio de seguridad
  • Cuerpo del conector de material
    Acero inoxidable
  • Movimiento
    Acero inoxidable con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 1,000
  • Medición de la escala
    Escala única de psi

Descripción general

Descripción del fabricante
25-510-1000-PSI-SPMC 400/500 SERIE TODO
  • Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
  • Interiores de acero inoxidable 316
  • 1
  • 000 psi
  • Manómetro de conexión posterior macho con rosca de tubo nacional (NPT) de 1/4 in con relleno de glicerina y abrazadera de montaje en panel de acero inoxidable 304

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron