Motion
60-400-20000-PSI/KPA

NOSHOK INC
60-400-20000-PSI/KPA

Pressure Gauge, 6" 304SS Case, 316SS Internals, 20000 psi/kPa, 1/2 NPT Male Bottom Conn
Artículo MI #13813041
No. Fabricante 60-400-20000-PSI/KPA
Price$1,136.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
60-400-20000-PSI/KPA

Pressure Gauge, 6" 304SS Case, 316SS Internals, 20000 psi/kPa, 1/2 NPT Male Bottom Conn
Artículo MI #13813041
No. Fabricante 60-400-20000-PSI/KPA
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
Price$1,136.13/each

Especificaciones

Details

  • Precisión
    1.0
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Aplicación
    Procesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
  • Tipo de caso
    Todo acero inoxidable (SS), seco/llenable, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad enrollado
  • Material de la lente
    Vidrio de seguridad laminado
  • Material
    Acero inoxidable 304 con tapón de alivio de seguridad, acero inoxidable 316 opcional
  • Movimiento
    Acero inoxidable con superficies de rodamiento altamente pulidas, un tope cero interno es estándar
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado microajustable, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 20,000
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
60-400-20000-PSI/KPA SERIE 400/500 TODO
  • Caja de acero inoxidable 304 de 6"
  • Interiores de acero inoxidable 316
  • 20
  • 000 psi/kPa
  • Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron