Motion
60-400-30-VAC

NOSHOK INC
60-400-30-VAC

Medidor de vacío, caja de 6 pulg. 304SS , 316SS internos, 30 V CA, con. inferior macho 1/2 NPT
Artículo MI #13813062
No. Fabricante 60-400-30-VAC
Precio812.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
60-400-30-VAC

Medidor de vacío, caja de 6 pulg. 304SS , 316SS internos, 30 V CA, con. inferior macho 1/2 NPT
Artículo MI #13813062
No. Fabricante 60-400-30-VAC
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
Precio812.57 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Aplicación
    Procesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
  • Tipo de caso
    Todo acero inoxidable (SS), seco/llenable, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
  • Material de la lente
    Vidrio de seguridad laminado
  • Material
    Acero inoxidable 304 con tapón de alivio de seguridad, acero inoxidable 316 opcional
  • Movimiento
    Acero inoxidable con superficies de rodamiento altamente pulidas, un tope cero interno es estándar
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado microajustable, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 30

Descripción general

Descripción del fabricante
60-400-30-VAC SERIE 400/500 PARA TODO TIPO DE MANCHAS
  • Caja de acero inoxidable 304 de 6"
  • Interiores de acero inoxidable 316
  • 30 V CA
  • Medidor de vacío de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2 in

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron