Especificaciones
Detalles
- Precisión1.0
- Rango de temperatura ambiente-40 a 140
- AplicaciónProcesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
- Tipo de casoTodo acero inoxidable (SS), seco/llenable, conexión inferior
- Ubicaciones de conexiónParte inferior
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Material del elementoTubo de seguridad enrollado
- Material de la lenteVidrio de seguridad laminado
- MaterialAcero inoxidable 304 con tapón de alivio de seguridad, acero inoxidable 316 opcional
- MovimientoAcero inoxidable con superficies de rodamiento altamente pulidas, un tope cero interno es estándar
- Material del punteroAluminio equilibrado microajustable, acabado negro
- Rango de presión0 a 6,000
- Medición de la escalaEscala única de psi
Descripción general
- Caja de acero inoxidable 304 de 6"
- Interiores de acero inoxidable 316
- 6
- 000 psi
- Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2"