Especificaciones
Detalles
- Precisión1.0
- Rango de temperatura ambiente-40 a 140
- AplicaciónProcesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
- Tipo de casoTodo de acero inoxidable (SS), seco/llenable, conexión posterior
- Ubicaciones de conexiónAtrás
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Material del elementoTubo de seguridad enrollado
- Material de la lenteVidrio de seguridad laminado
- MaterialAcero inoxidable 304 con tapón de alivio de seguridad, acero inoxidable 316 opcional
- Rango de presión0 a 1,000
- Medición de la escalaescala doble psi/kPa
Descripción general
Descripción del fabricante
SERIE 60-410-1000-PSI/KPA 400/500 ALL S
- Caja de acero inoxidable 304 de 6"
- Interiores de acero inoxidable 316
- 1
- 000 psi/kPa
- Manómetro de conexión posterior macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2 in