Motion
60-410-3000-PSI/KPA

NOSHOK INC
60-410-3000-PSI/KPA

Pressure Gauge, 6" 304SS Case, 316SS Internals, 3000 psi/kPa, 1/2 NPT Male Back Conn
Artículo MI #13813127
No. Fabricante 60-410-3000-PSI/KPA
Precio979.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
60-410-3000-PSI/KPA

Pressure Gauge, 6" 304SS Case, 316SS Internals, 3000 psi/kPa, 1/2 NPT Male Back Conn
Artículo MI #13813127
No. Fabricante 60-410-3000-PSI/KPA
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
Precio979.07 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Aplicación
    Procesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
  • Tipo de caso
    Todo de acero inoxidable (SS), seco/llenable, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad enrollado
  • Material de la lente
    Vidrio de seguridad laminado
  • Material
    Acero inoxidable 304 con tapón de alivio de seguridad, acero inoxidable 316 opcional
  • Rango de presión
    0 a 3,000
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 60-410-3000-PSI/KPA 400/500 ALL S
  • Caja de acero inoxidable 304 de 6"
  • Interiores de acero inoxidable 316
  • 3
  • 000 psi/kPa
  • Manómetro de conexión posterior macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2 in

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron