Motion
60-510-2000-PSI

NOSHOK INC
60-510-2000-PSI

Pressure Gauge, 6" 304SS Case, 316SS Internals, 2000 psi, 1/2 NPT Male Back Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #13813270
No. Fabricante 60-510-2000-PSI
Precio1,057.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
60-510-2000-PSI

Pressure Gauge, 6" 304SS Case, 316SS Internals, 2000 psi, 1/2 NPT Male Back Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #13813270
No. Fabricante 60-510-2000-PSI
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
Precio1,057.60 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Aplicación
    Procesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad enrollado
  • Material de la lente
    Vidrio de seguridad laminado
  • Material
    Acero inoxidable 304 con tapón de alivio de seguridad, acero inoxidable 316 opcional
  • Rango de presión
    0 a 2,000
  • Medición de la escala
    Escala única de psi

Descripción general

Descripción del fabricante
60-510-2000-PSI 400/500 SERIE TODA LA MANCHA
  • Caja de acero inoxidable 304 de 6"
  • Interiores de acero inoxidable 316
  • 2
  • 000 psi
  • Manómetro de conexión posterior macho con rosca de tubo nacional (NPT) de 1/2 in con glicerina rellena

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"