Motion
60-510-600-PSI-SSFF

NOSHOK INC
60-510-600-PSI-SSFF

Pressure Gauge, 6" 304SS Case, 316SS Internals, 600 psi, 1/2 NPT Male Back Conn, Glycerin Filled, 304SS Front Flange
Artículo MI #13813321
No. Fabricante 60-510-600-PSI-SSFF
Precio1,268.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
60-510-600-PSI-SSFF

Pressure Gauge, 6" 304SS Case, 316SS Internals, 600 psi, 1/2 NPT Male Back Conn, Glycerin Filled, 304SS Front Flange
Artículo MI #13813321
No. Fabricante 60-510-600-PSI-SSFF

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,268.41 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Aplicación
    Procesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
  • Material de la lente
    Vidrio de seguridad laminado
  • Material
    Acero inoxidable 304 con tapón de alivio de seguridad, acero inoxidable 316 opcional
  • Rango de presión
    0 a 600
  • Medición de la escala
    Escala única de psi

Descripción general

Descripción del fabricante
60-510-600-PSI-SSFF 400/500 SERIE ALL S
  • Caja de acero inoxidable 304 de 6"
  • Interiores de acero inoxidable 316
  • 600 psi
  • Manómetro de conexión posterior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2 in con relleno de glicerina y brida delantera de acero inoxidable 304
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"