Motion
40-400-160-PSI/KG/CM2-1/4

NOSHOK INC
40-400-160-PSI/KG/CM2-1/4

Manómetro, armazón de 4" 304SS, 316SS componentes internos, 160 psi/kg/cm2, conector inferior macho de 1/4 NPT
Artículo MI #13813389
No. Fabricante 40-400-160-PSI/KG/CM2-1/4
Precio294.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
40-400-160-PSI/KG/CM2-1/4

Manómetro, armazón de 4" 304SS, 316SS componentes internos, 160 psi/kg/cm2, conector inferior macho de 1/4 NPT
Artículo MI #13813389
No. Fabricante 40-400-160-PSI/KG/CM2-1/4

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio294.39 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Aplicación
    Procesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
  • Tipo de caso
    Todo acero inoxidable (SS), seco/llenable, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
  • Material de la lente
    Vidrio del instrumento
  • Material
    Acero inoxidable 304 con tapón de alivio de seguridad, acero inoxidable 316 opcional
  • Cuerpo del conector de material
    Acero inoxidable 316
  • Movimiento
    Todo de acero inoxidable con tope cero interno y superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 160

Descripción general

Descripción del fabricante
40-400-160-PSI/KG/CM2-1/4 400/500 SERIE
  • Caja de acero inoxidable 304 de 4"
  • Interiores de acero inoxidable 316
  • 160 psi/kg/cm2
  • Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"