Motion
40-410-30-VAC/KPA-1/4

NOSHOK INC
40-410-30-VAC/KPA-1/4

Medidor de vacío, 4" 304SS Caja, 316SS Internos, 30 Vca/kPa, 1/4 NPT Conector trasero macho
Artículo MI #13813659
No. Fabricante 40-410-30-VAC/KPA-1/4
Precio333.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
40-410-30-VAC/KPA-1/4

Medidor de vacío, 4" 304SS Caja, 316SS Internos, 30 Vca/kPa, 1/4 NPT Conector trasero macho
Artículo MI #13813659
No. Fabricante 40-410-30-VAC/KPA-1/4

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio333.28 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Aplicación
    Procesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
  • Tipo de caso
    Todo de acero inoxidable (SS), seco/llenable, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
  • Material de la lente
    Vidrio del instrumento
  • Material
    Acero inoxidable 304 con tapón de alivio de seguridad, acero inoxidable 316 opcional
  • Cuerpo del conector de material
    Acero inoxidable 316
  • Movimiento
    Todo de acero inoxidable con tope cero interno y superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 30
  • Medición de la escala
    Escala de kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 40-410-30-VAC/KPA-1/4 400/500 TODO
  • Caja de acero inoxidable 304 de 4"
  • Interiores de acero inoxidable 316
  • 30 vac/kPa
  • Medidor de vacío de conexión posterior macho con rosca de tubo nacional (NPT) de 1/4 in