Motion
40-500-2000-PSI-MIP

NOSHOK INC
40-500-2000-PSI-MIP

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 2000 psi, 1/2 NPT Male Bottom Conn, -40 Degree Service Filled, Maximum Indicating Pointer
Artículo MI #13813782
No. Fabricante 40-500-2000-PSI-MIP
Precio537.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
40-500-2000-PSI-MIP

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 2000 psi, 1/2 NPT Male Bottom Conn, -40 Degree Service Filled, Maximum Indicating Pointer
Artículo MI #13813782
No. Fabricante 40-500-2000-PSI-MIP

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio537.50 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Aplicación
    Procesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad enrollado
  • Material de la lente
    Vidrio del instrumento
  • Material
    Acero inoxidable 304 pulido con tapón de alivio de seguridad
  • Cuerpo del conector de material
    Acero inoxidable 316
  • Movimiento
    Todo de acero inoxidable con tope cero interno y superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 2,000
  • Medición de la escala
    Escala única de psi

Descripción general

Descripción del fabricante
40-500-2000-PSI-MIP 400/500 SERIE ALL S
  • Caja de acero inoxidable 304 de 4"
  • Interiores de acero inoxidable 316
  • 2
  • 000 psi
  • Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2 in con relleno de glicerina y puntero indicador máximo