Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara4.0000 pulg.
Detalles
- Precisión1.0
- AplicaciónProcesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
- Tipo de casoCaja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión inferior
- Ubicaciones de conexiónParte inferior
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Material del elementoTubo de seguridad enrollado
- Rango de presión manométrica5000 psi
- Tipo de indicadorManómetro
- Material de la lenteVidrio del instrumento
- MaterialAcero inoxidable 304 pulido con tapón de alivio de seguridad
- Cuerpo del conector de materialAcero inoxidable 316
- MovimientoTodo de acero inoxidable con tope cero interno y superficies de rodamiento altamente pulidas
- Material del punteroAluminio equilibrado, acabado negro
- Rango de presión0 a 5,000
- Medición de la escalaEscala única de psi
Descripción general
- Caja de acero inoxidable 304 de 4"
- Interiores de acero inoxidable 316
- 5
- 000 psi
- Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con glicerina rellena