Especificaciones
Detalles
- AplicaciónProcesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
- Tipo de casoCaja de acero inoxidable (SS), parte delantera sólida, relleno con líquido, conexión inferior
- Ubicaciones de conexiónParte inferior
- Material del elementoTubo de seguridad enrollado
- Rango de presión0 a 30,000
- Medición de la escalaEscala única de psi
Descripción general
Descripción del fabricante
40-502-30000-PSI SERIE 400/500 TODO ESTAI
- 4" 304 Stainless Steel Solid Front Case
- Interiores de acero inoxidable 316
- 30
- 000 psi
- 9/16-18 Medidor de presión de conexión inferior fina unificada (UNF) con relleno de glicerina