Motion
SY3130-6U1-M5-NA

SMC CORP OF AMERICA
SY3130-6U1-M5-NA

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 12 V CC, 1 solenoide, con puerto superior, M5
Artículo MI #13814145
No. Fabricante SY3130-6U1-M5-NA
Precio56.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY3130-6U1-M5-NA

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 12 V CC, 1 solenoide, con puerto superior, M5
Artículo MI #13814145
No. Fabricante SY3130-6U1-M5-NA
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
Precio56.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    M5

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Portado superior
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA SY3130-6U1-M5-NA , SOLENOIDE DE 5 PUERTOS

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good