Motion
SY3230-5U1-C6-NA

SMC CORP OF AMERICA
SY3230-5U1-C6-NA

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , con puerto superior, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #13814174
No. Fabricante SY3230-5U1-C6-NA
Precio87.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY3230-5U1-C6-NA

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , con puerto superior, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #13814174
No. Fabricante SY3230-5U1-C6-NA
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
Precio87.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Portado superior
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA SY3230-5U1-C6-NA , SOLENOIDE DE 5 PUERTOS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"