Motion
SY5120-5GZ-01-F1

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5GZ-01-F1

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, cable conductor de ojal 0.3m, enchufe con puerto de cuerpo integrado, 1/8 pulg.
Artículo MI #13814322
No. Fabricante SY5120-5GZ-01-F1
Precio70.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5GZ-01-F1

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, cable conductor de ojal 0.3m, enchufe con puerto de cuerpo integrado, 1/8 pulg.
Artículo MI #13814322
No. Fabricante SY5120-5GZ-01-F1
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
Precio70.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Enchufable con puerto para el cuerpo integrado
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Cable conductor de ojal 0.3m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE SOLENOIDE DE SY5120-5GZ-01-F1 5 PUERTOS 4

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"