Motion
SPS07P123-24

Sioux Tools
SPS07P123-24

SANDER .7HP 12K Lijadora con empuñadura de pistola RPM 3/8"-24, 12000 rpm, 0.7-hp, husillo 3/8"-24, con almohadilla de apoyo
Artículo MI #13828538
No. Fabricante SPS07P123-24
Precio596.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sioux Tools
SPS07P123-24

SANDER .7HP 12K Lijadora con empuñadura de pistola RPM 3/8"-24, 12000 rpm, 0.7-hp, husillo 3/8"-24, con almohadilla de apoyo
Artículo MI #13828538
No. Fabricante SPS07P123-24
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
Precio596.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    3/8"-24

Detalles

  • Tipo de entrada de aire
    1/4" NPT
  • Marca
    Herramientas Sioux
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Caballos de fuerza
    0.7 HP
  • PSI máximo
    90 psi
  • Husillo
    3/8"-24
  • Tipo de inicio
    Desencadenante
  • Garantía
    1 AÑO Limitado

Descripción general

Descripción del fabricante
SPS07P123-24 SANDER .7HP 12K RPM 3/8"-24

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo