Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno8.8580 pulg.
- Tamaño del pernoM12 x 50
- Diámetro interno7.2830 pulg.
- Tamaño del orificio7.2830 pulg.
- Exterior Diámetro11.6200 pulg.
- Peso20.000 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación74 lb-pie
- Par de torsión máximo transmitido25518 pies-libras