Motion
HS3602
Acoplamientos de disco de contracción 20 — Split SD — Servicio ligero
Artículo MI #13837863
No. Fabricante HS3602
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos de disco de contracción 20 — Split SD — Servicio ligero
Artículo MI #13837863
No. Fabricante HS3602
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    16.6530 pulg.
  • Tamaño del perno
    M20
  • Diámetro interno
    14.1730 pulg.
  • Tamaño del orificio
    14.1730 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    21.8500 pulg.
  • Peso
    275.000 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    362 lb-pie
  • Par de torsión máximo transmitido
    398029 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
HS3602 CONJUNTO DE BLOQUEO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"