Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno19.0940 pulg.
- Tamaño del pernoM20 x 100
- Diámetro interno16.5350 pulg.
- Tamaño del orificio16.5350 pulg.
- Exterior Diámetro24.8100 pulg.
- Peso407.000 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación362 lb-pie
- Par de torsión máximo transmitido625817 pies-libras