Motion
HHC0361

B-LOC
HHC0361

Acoplamientos de disco retráctil 10 — Half SD — Rendimiento estándar
Artículo MI #13838051
No. Fabricante HHC0361
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
HHC0361

Acoplamientos de disco retráctil 10 — Half SD — Rendimiento estándar
Artículo MI #13838051
No. Fabricante HHC0361
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    2.0470 pulg.
  • Tamaño del perno
    M6 x 20
  • Diámetro interno
    1.4170 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.4170 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8300 pulg.
  • Peso
    0.600 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    8.7 lb-pie
  • Par de torsión máximo transmitido
    333 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
HHC0361 CONJUNTO DE BLOQUEO

También puede gustarle