Motion
HHC0551

B-LOC
HHC0551

Acoplamientos de disco retráctil 10 — Half SD — Rendimiento estándar
Artículo MI #13838056
No. Fabricante HHC0551
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
HHC0551

Acoplamientos de disco retráctil 10 — Half SD — Rendimiento estándar
Artículo MI #13838056
No. Fabricante HHC0551
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    2.9530 pulg.
  • Tamaño del perno
    M6 x 25
  • Diámetro interno
    2.1650 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.1650 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9400 pulg.
  • Peso
    1.400 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    8.7 lb-pie
  • Par de torsión máximo transmitido
    854 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
HHC0551 CONJUNTO DE BLOQUEO

También puede gustarle