Motion
HHC1251

B-LOC
HHC1251

Acoplamientos de disco retráctil 10 — Half SD — Rendimiento estándar
Artículo MI #13838074
No. Fabricante HHC1251
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
HHC1251

Acoplamientos de disco retráctil 10 — Half SD — Rendimiento estándar
Artículo MI #13838074
No. Fabricante HHC1251
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    6.2990 pulg.
  • Tamaño del perno
    M10 x 40
  • Diámetro interno
    4.9210 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.9210 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.4600 pulg.
  • Peso
    11.000 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    44 lb-pie
  • Par de torsión máximo transmitido
    9770 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
HHC1251 CONJUNTO DE BLOQUEO

También puede gustarle