Motion
HHC2401

B-LOC
HHC2401

Acoplamientos de disco retráctil 10 — Half SD — Rendimiento estándar
Artículo MI #13838092
No. Fabricante HHC2401
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
HHC2401

Acoplamientos de disco retráctil 10 — Half SD — Rendimiento estándar
Artículo MI #13838092
No. Fabricante HHC2401
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    11.6140 pulg.
  • Tamaño del perno
    M20 x 80
  • Diámetro interno
    9.4490 pulg.
  • Tamaño del orificio
    9.4490 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    15.9500 pulg.
  • Peso
    72.000 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    362 lb-pie
  • Par de torsión máximo transmitido
    80909 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
HHC2401 CONJUNTO DE BLOQUEO

También puede gustarle