Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno13.6220 pulg.
- Tamaño del pernoM20 x 100
- Diámetro interno11.0240 pulg.
- Tamaño del orificio11.0240 pulg.
- Exterior Diámetro18.1100 pulg.
- Peso115.000 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación362 lb-pie
- Par de torsión máximo transmitido126689 pies-libras