Motion
F2BSS 20M-TPSS

SKF
F2BSS 20M-TPSS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13851925
No. Fabricante F2BSS 20M-TPSS
Precio284.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F2BSS 20M-TPSS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13851925
No. Fabricante F2BSS 20M-TPSS
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
Precio284.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    89.70 mm
  • Agujero Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    F2BSS
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
F2BSS 20M-TPSS 2 TORNILLO FLG MD BOLA BRG