Motion
F3BBC 20M-CPSS-DFH

SKF
F3BBC 20M-CPSS-DFH

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13851948
No. Fabricante F3BBC 20M-CPSS-DFH
Precio348.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F3BBC 20M-CPSS-DFH

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13851948
No. Fabricante F3BBC 20M-CPSS-DFH
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
Precio348.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    F3BBC
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
F3BBC 20M-CPSS-DFH 3 PERNO FLG ESFÉRICO