Motion
F4BC 104-TPSS

SKF
F4BC 104-TPSS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/4 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13851964
No. Fabricante F4BC 104-TPSS
Precio411.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4BC 104-TPSS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/4 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13851964
No. Fabricante F4BC 104-TPSS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio411.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6220 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    F4BC
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BC 104-TPSS 4 PERNO FLG MTD BOLA BRG