Motion
P2BC 115-CPSS-DFH

SKF
P2BC 115-CPSS-DFH

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohada - Base 2-Bolt, material termoplástico, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13851993
No. Fabricante P2BC 115-CPSS-DFH
Precio660.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2BC 115-CPSS-DFH

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohada - Base 2-Bolt, material termoplástico, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13851993
No. Fabricante P2BC 115-CPSS-DFH
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
Precio660.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    7316577847881

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BC 115-CPSS-DFH 2 PERNO PIL BLK MTD