Motion
WSTUC 100-TPZM

SKF
WSTUC 100-TPZM

Unidad de cojinetes de bolas de captación de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 1 pulg., carcasa de compuesto
Artículo MI #13852065
No. Fabricante WSTUC 100-TPZM
Precio130.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
WSTUC 100-TPZM

Unidad de cojinetes de bolas de captación de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 1 pulg., carcasa de compuesto
Artículo MI #13852065
No. Fabricante WSTUC 100-TPZM
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
Precio130.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.3189 pulg.
  • Peso
    1.89 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Cojinete recubierto de zinc
  • Material de la carcasa
    Compuesto
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    WSTUC 100-TPZM
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTUC 100-TPZM BOLA MONT.