Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
Detalles
- Función de reflujoCon función de reflujo
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoManómetro cuadrado de tipo integrado (con indicador de límite)
- Unidad de presiónPlaca de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaAR
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi