Motion
AR20-N02GH-Z-D

SMC CORP OF AMERICA
AR20-N02GH-Z-D

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #13856467
No. Fabricante AR20-N02GH-Z-D
Precio28.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AR20-N02GH-Z-D

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #13856467
No. Fabricante AR20-N02GH-Z-D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio28.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Tipo de montaje
    Con tuerca de ajuste (para montaje en panel)
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Manómetro de tipo redondo (con indicador de límite)
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR20-N02GH-Z-D REGULADOR, MODULAR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"