Motion
JSX21-SF403N-3CS

SMC CORP OF AMERICA
JSX21-SF403N-3CS

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 2-Position normalmente cerrada, 120 V CA, solenoide 2 , terminal de conducto, en línea, 3/8 pulg., roscas NPT
Artículo MI #13859357
No. Fabricante JSX21-SF403N-3CS
Precio77.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
JSX21-SF403N-3CS

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 2-Position normalmente cerrada, 120 V CA, solenoide 2 , terminal de conducto, en línea, 3/8 pulg., roscas NPT
Artículo MI #13859357
No. Fabricante JSX21-SF403N-3CS
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
Precio77.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    2-Position normalmente cerradas
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Serie
    SFJSX2111
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal del conducto
  • Tensión de alimentación del solenoide
    120 V CA
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
JSX21-SF403N-3CS VÁLVULA DE SOLENOIDE DE 2 VÍAS

También puede gustarle