Motion
JSX21-SN402N-5GS

SMC CORP OF AMERICA
JSX21-SN402N-5GS

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 2-Position normalmente cerrada, 24 V CC, solenoide 2 , ojal con PCB, en línea, 1/4 pulg., roscas NPT
Artículo MI #13859395
No. Fabricante JSX21-SN402N-5GS
Precio71.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
JSX21-SN402N-5GS

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 2-Position normalmente cerrada, 24 V CC, solenoide 2 , ojal con PCB, en línea, 1/4 pulg., roscas NPT
Artículo MI #13859395
No. Fabricante JSX21-SN402N-5GS
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
Precio71.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    2-Position normalmente cerradas
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Serie
    SNJSX2111
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Arandela con PCB
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
JSX21-SN402N-5GS VÁLVULA DE SOLENOIDE DE 2 VÍAS

También puede gustarle