Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
Detalles
- Accionamiento2-Position normalmente cerradas
- Dirección del flujo2-Way
- Catálogo del fabricante
- Número de Puertos2
- Número de puestos2
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaEn línea
- SerieSNJSX3111
- Entrada eléctrica del solenoideArandela con PCB
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Rosca estándarNPT
- Tipo de roscaNPT
Descripción general
- Puerto NPT, G y Rc de 1/8" a 3/8" | Material de sellado NBR, FKM y EPDM | Rotación de bobina de 360 grados | Cumple con UL, CE y NSF | Disponible con conector M12