Motion
JSX31-SN703N-5WN

SMC CORP OF AMERICA
JSX31-SN703N-5WN

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 2-Position normalmente cerrada, 24 V CC, solenoide 2 , conector M12 , en línea, 3/8 pulg., roscas NPT
Artículo MI #13859469
No. Fabricante JSX31-SN703N-5WN
Precio77.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
JSX31-SN703N-5WN

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 2-Position normalmente cerrada, 24 V CC, solenoide 2 , conector M12 , en línea, 3/8 pulg., roscas NPT
Artículo MI #13859469
No. Fabricante JSX31-SN703N-5WN
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
Precio77.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    2-Position normalmente cerradas
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Serie
    SNJSX3111
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M12
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    NPT
  • Tipo de rosca
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
JSX31-SN703N-5WN VÁLVULA DE SOLENOIDE DE 2 VÍAS
  • Puerto NPT, G y Rc de 1/8" a 3/8" | Material de sellado NBR, FKM y EPDM | Rotación de bobina de 360 grados | Cumple con UL, CE y NSF | Disponible con conector M12

También puede gustarle